曜日別特売

吊り式バスケット(連結式)

吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド
(7件のレビュー)
用途棚のスペースを有効活用。適合厚さ約20mmまでの棚板材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59659845-約320×220×75
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
59659863-約320×220×140
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59659863
2022-12-23
用途: タオルいれ
教育・研究機関

連結式なので、空いたスペースの有効活用になってとても便利でした。

対象商品 : 59659863
2022-12-08
用途: 水きりスペースをふやすため。
その他業種

とても良いと思います。パイプ棚の下に連結してコップや湯飲みの水きりや置き場として、使っています。

対象商品 : 59659845
2019-07-10
用途: イベント参加時にテーブルの下に事務用品を入れておく
卸売・小売業

ほかのサイズのバスケットと連結できるので、テーブル下を有効活用できる。地面に物を置かなくて済むので衛生的。

対象商品 : 59659863
2022-02-13
用途: キッチンの収納を便利に

ものはいいし収納力も満足なんですが設置する戸棚に差し込む部分が部厚すぎて扉が閉まりきりません。そしてちょっと後ろが下がってしまいます。
もうちょっと差し込む部分を薄くして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 59659845
2021-06-27
用途: 棚のスペースの収納
その他業種

商品サイズが内寸しか書いてなかったので今後の参考の為に書きます。
本体サイズ:(約)360×290×125
内寸サイズ:(約)320×220×75

5が参考にしています
対象商品 : 59659863
2021-04-19
用途: 小物の収納
サービス業

届いた商品を設置しようとして、予定していた位置に全く収まらないことに気づきました。商品説明に出ていた寸法は内寸(320×220×140)だけで、本体サイズ(360×290×185)とは全く違っていたからです。
こんな不十分な商品説明はやめてもらいたい。

2が参考にしています
対象商品 : 59659845
2018-10-14
用途: 吊り棚として使用
農・林・水産業

品質は、問題ありません。
どれもそうですが、重いものを入れると、奥のほうが若干垂れ下がってきます。
そこで、フックねじで奥の方を止めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする