ちりとり集草バッグ

ちりとり集草バッグ - TAKAGI(高儀)ちりとり集草バッグ - TAKAGI(高儀)
(3件のレビュー)

付属のクリップでゴミ袋を固定!
行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減!
使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!

用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!容量(L)60材質PP耐荷重(kg)約15商品タイプ本体内容量1個
注意
※一部地域により袋の容量が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650212-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59650212
2020-12-01
用途: 落葉集めに使用。
安心農業株式会社サービス業

容量が小さく、期待していたよりも使えませんでしした。
仕事・・・ではなく、家庭用です。

2が参考にしています
対象商品 : 59650212
2019-10-31
用途: 清掃作業
その他業種

しっかりしていて自立しますが、縫製に難あり、気になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 59650212
2018-07-26
用途: マンションの定期清掃時に使用
本地ヶ原住宅 第二管理組合その他業種

3棟でお試しに各一つ購入してみました。
使い勝手は好評でしたが、ゴミ袋を固定するプラスチックのピンが直ぐに無くなりました。
外れ易いようです・・・
百均で止め金具を買って来て代用しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする