落ち葉・剪定枝回収シート

落ち葉・剪定枝回収シート - TAKAGI(高儀)
(5件のレビュー)

シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!

用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。材質PP耐荷重(kg)約15寸法(m)1.5×1.5商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650255-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59650255
2024-08-08
用途: 剪定施工時、枝葉のまとめ
建設業・工事業

とても使いやすくていい!…と現場の職人さんが喜んでおります。追加購入いたしました。

対象商品 : 59650255
2024-06-25
用途: 植栽の剪定時の剪定クズ飛散防止

材質が丈夫で取り扱いが容易で作業効率が格段に上がった。

対象商品 : 59650255
2023-06-28
用途: 剪定枝の回収
建設業・工事業

四隅にとってがついているので運びやすく、剪定枝や刈草の回収に重宝しています。

対象商品 : 59650255
2019-09-20
用途: 園芸等
建設業・工事業

草等を刈った後、これに集めてそのまま日向で放置し乾燥させた後処理しています。3mくらいの大きいサイズがあればいいです。

対象商品 : 59650255
2017-12-28
用途: 庭掃除時
サービス業

耐候性は分からないが落ち葉を集めて焼却しきれない葉っぱを天日干しする為に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする