ハンディ散粒器

ハンディ散粒器 - TAKAGI(高儀)
(25件のレビュー)

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。

用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59653816-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 顆粒状の除草剤撒き
製造業

全閉に閉じた場合でも、若干0.1mm程度の隙間ができる時がある。
運搬時に除草剤の漏れは避けたいので、ビニールで包んで持ち運んでいるが、完全に漏れないような構造が望ましい。
口が大きいので、詰め替えは簡単。
撒くのも楽。

対象商品 : 59653816
2025-08-23
用途: 除草剤散布!
建設業・工事業

こちらで購入した除草剤を詰め替えるのが少し面倒でしたが、まくのはとてもまきやすく良かったてす。

2024-10-03
用途: 除草剤の散布
まつたその他業種

顆粒タイプの除草剤の散布。ある程度均一に撒けるので撒き過ぎず薬剤も手に付きにくい。小規模ならこれで十分です。

対象商品 : 59653816
2024-04-23
用途: 家庭菜園
卸売・小売業

ちょっと広めの家庭菜園なんですが ダイアジノンとかを 手袋して撒いてましたが 手袋不要で 畑に撒く事ができて安心です

1が参考にしています
対象商品 : 59653816
2023-09-12
用途: 駐車場に巻く除草粒剤用
大信印刷株式会社製造業

当初は手で撒いていたのですが、なかなか大変な上にバラツキが出るため購入。一応撒き量を調整するための機構はあるのですが、除草粒剤を撒くには正直あまり意味がないレベルでした。
ただ、手で撒くよりは断然楽でしたのでおすすめします。

対象商品 : 59653816
2023-06-22
用途: 農薬、除草剤の散布。
JICON FARM農・林・水産業

本体が軽く、広範囲に散布しても腕が疲れずスピードが上がる。

対象商品 : 59653816
2023-05-30
用途: 散布作業
有限会社ワイズランド農・林・水産業

思ったよりも微調整がアバウトな感じでちょっと使い勝手が悪いかもしれません?!

対象商品 : 59653816
2022-06-15
用途: 芝生の肥料散布
建設業・工事業

今まで手で蒔いていましたが均等に蒔くことが難しく肥料も多めになっていましたが、これがあれば適量で全体的に蒔くことができます。蒔く面積が狭いので1Lサイズがあれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする