ステンレス逆作動ピンセット

ステンレス逆作動ピンセット - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。

用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。寸法(mm)165材質(本体)ステンレス鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641776TZ-30直/ギザ付(内側)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
59641794TZ-31先曲/ギザ付(内側)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59641794TZ-3120093337TZ-31TZ-31 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀) 20093337逆作動ピンセット先曲150mmTAKAGI(高儀)1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59641776
2019-12-27
用途: 極細い銅線を掴むため

長さを考えると他製品に較べ破格の安さだったので、じつの所仕上がりにはあまり期待はしてなかったが見事に裏切られた。合わせもピッタリだしグリップ付だし、言う事無し。
2本買っても他製品1本とさほど変らなかったので先曲も同時に買ったのだが★6つにしたいぐらい満足。今までレビューが無かったのが不思議。逆作用ピンセットで検索しても出てこないからなのだろう

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする