曜日別特売

手動芝刈機

手動芝刈機 - TAKAGI(高儀)手動芝刈機 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。

用途お庭のお手入れに。刈込み高さ(mm)約15/25/35/40セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈り幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59653082MLM-120約300
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
59653107MLM-130約200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59653082
2022-06-12
用途: 雑草除去時にも使用
その他業種

組立は意外と簡単にできた。組立後すぐに使用したが使い勝手は非常に良い。操作時の安定感が良いが刈った芝を入れるトレイが小さい、すぐにいっぱいになる。
子どもでもできる安定感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする