曜日別特売

クリアラインドライバー

クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)クリアラインドライバー - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

マグネット付。

材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
全23種類を絞り込む
先端サイズ
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633753-プラスNo.2-38スタビードライバー
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633778-プラスNo.1-75グリップドライバー
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633796-プラスNo.2-100グリップドライバー
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633814-プラスNo.3-150グリップドライバー
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633832-マイナス6mm638スタビードライバー
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633857-マイナス5.5mm5.575グリップドライバー
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633875-マイナス6mm6100グリップドライバー
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633893-マイナス8mm8150グリップドライバー
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59633437-プラスNo.1-38スタビードライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633516-プラスNo.1-75グリップドライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633613-プラスNo.3-150グリップドライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633638-マイナス6mm638スタビードライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633656-マイナス4mm4100グリップドライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633674-マイナス4mm4200グリップドライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633692-マイナス5mm575グリップドライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633735-マイナス8mm8150グリップドライバー
オープン
取扱い終了
代替品有
59633473-プラスNo.2-38スタビードライバー
オープン
取扱い終了
59633498-プラスNo.0-100グリップドライバー
オープン
取扱い終了
59633534-プラスNo.1-100グリップドライバー
オープン
取扱い終了
59633552-プラスNo.2-100グリップドライバー
オープン
取扱い終了
59633577-プラスNo.2-150グリップドライバー
オープン
取扱い終了
59633595-プラスNo.2-250グリップドライバー
オープン
取扱い終了
59633717-マイナス6mm6100グリップドライバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59633437-751915848450-1-38- フォーラインドライバー ANEX 75191584フォーラインドライバーANEX1本
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633516-59633778-- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 59633778クリアラインドライバーGISUKE(タカギ)1本
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633613-59633814-- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 59633814クリアラインドライバーGISUKE(タカギ)1本
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633638-59633832-- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 59633832クリアラインドライバーGISUKE(タカギ)1本
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633656-751912348300-4-100- フォーラインドライバー ANEX 75191234フォーラインドライバーANEX1本
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633674-751912528300-4-200- フォーラインドライバー ANEX 75191252フォーラインドライバーANEX1本
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633692-59633857-- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 59633857クリアラインドライバーGISUKE(タカギ)1本
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59633735-59633893-- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 59633893クリアラインドライバーGISUKE(タカギ)1本
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59633516
2019-10-15
用途: 子ねじ回し

1番のプラスドライバーはどれも柄が太いか、全長が長いかで使い勝手がいまいち。
丁度良い全長、軸長、太さでGOODです。
ただ柄の形状が早回ししにくかったので-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする