GISUKE(タカギ)
貫通パワードライバー
強靭でスパナもかけられる六角軸仕様。握りやすく力の入る三角形状グリップ。
強度のあるアセテート樹脂グリップ採用。
用途
ハンマーで叩けるドライバー。サビて硬くなったねじをゆるめたり、はつり作業にも使用可能。
材質(グリップ)
アセテート樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59633227
-
マイナス
8mm
150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
59633245
-
マイナス
8mm
250
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
59633263
-
マイナス
10mm
250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください