曜日別特売

リバーシブルラチェットドライバーセット

リバーシブルラチェットドライバーセット - GISUKE(タカギ)リバーシブルラチェットドライバーセット - GISUKE(タカギ)

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
質感の高いアルミケース入り。

セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり内容量1セット(42本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634112RVR-100
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする