HANDIWORK
三機能 連結 マイクロドライバー
フチなしメガネのナットも回せる。六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm~2.5mm)、どちらにも使える。
材質(グリップ)
真鍮
セット内容
ドライバー:+No.00/-1.8mm、ヘックスローブ2.2~2.5mm(六角2.2mm兼用)
種類
精密ドライバー
材質(軸)
Cr-V鋼
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631845
-
マイナス、プラス、トルクス(ヘックスローブ)、六角
2.2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください