曜日別特売

プラスチックハンドル精密ドライバーセット 6本組

プラスチックハンドル精密ドライバーセット 6本組 - HANDIWORK
用途フチなしメガネ・メガネ・時計・ラジオなどに。材質(グリップ)PPセット内容+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用)種類セット品材質(軸)ハイカーボン鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59631827-
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする