GISUKE(タカギ)
時計・メガネ用ドライバー
用途
時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。
材質(グリップ)
真鍮クロームメッキ
セット内容
時計バンド外し
種類
精密ドライバー
材質(軸)
Cr-V
商品構成
セット品
材質(ピン)
ステンレス
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631863
-
プラス、マイナス
1.8mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください