曜日別特売

携帯電話用ドライバー

携帯電話用ドライバー - GISUKE(タカギ)

携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。

材質(グリップ)真鍮クロームメッキ種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59631888-Y型、いじり止めトルクス、五角
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする