曜日別特売

差替式ドライバー

差替式ドライバー - HANDIWORK差替式ドライバー - HANDIWORK差替式ドライバー - HANDIWORK差替式ドライバー - HANDIWORK

特殊先端形状。
これ1本でほとんどのネジが回せます。
力が入る!スリット形状ハンドル。
ヒートン回し付。

用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633394-プラス、マイナス6樹脂なし
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする