HANDIWORK
ビット差替式 スタビーラチェットドライバー
握りやすさを追求して生まれた「ラウンドフォルムグリップ」。
指先で素早く回せる早回しハンドル。
滑りにくいエラストマー使用。
スイッチ切替で締める、ゆるめるスピードUP。
用途
1本で4種類のネジが回せます(+No.1/+No.2/+No.3⇔-5.5mm)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59633412
DR-10
プラス、マイナス
5.5
樹脂
なし
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください