GISUKE(タカギ)
21pcsラチェット式ドライバー&マルチハンドルセット
(1件のレビュー)
ラクラク作業ラチェット式。
狭い所の作業に便利マルチラチェットハンドル付。
セット内容
(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3・4・5・6mm/ソケット(6.35mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/ラチェットドライバーハンドル(6.35mm差込角)/マルチラチェットハンドル/ソケットアダプター
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット(21本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59629282
-
樹脂
なし
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください