GISUKE(タカギ)
フィンガーラチェットセット 28pcs
6.35mm角ソケット・ビットが両方使える手の平サイズのラチェットハンドル。
用途
狭い所のネジ・ナットの締め付け緩めに。
セット内容
(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/PZ:PZ1・PZ2/六角ビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T30/ソケット(6.35mm差込角):4・4.5・5・6・8・10・11・12mm/ィンガーラチェットハンドル(6.35mm角ソケット・6.35mm軸ビット両用タイプ)
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット(28本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59629377
FRWS-100
樹脂
なし
なし
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください