GISUKE(タカギ)
メタラチェドライバー フィンガー
狭い隙間にも支えるスタビータイプ。
回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用。
全長約35mm(25mmビット使用時)。
仕様
6.35mm六角軸
セット内容
本体、25mmドライバービット
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59629395
MRD-100F
プラス、ソケット(ボックス)
樹脂
なし
なし
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください