曜日別特売

差替式電工用ドライバー

差替式電工用ドライバー - HANDIWORK
(1件のレビュー)

これ1本でほとんどのネジが回せます。
+No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。
ヒートン回し付。

種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634085-プラス、マイナス6PP/TPRモリブデンバナジウム鋼なし
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59634085
2018-06-24
用途: DIY
製造業

グリップの大きさや長さが丁度いい、自分の手に合ってる。先端が壊れず長持ちして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする