アングルドライバー スリムヘッド

アングルドライバー スリムヘッド - PROZONEアングルドライバー スリムヘッド - PROZONEアングルドライバー スリムヘッド - PROZONE
(3件のレビュー)

ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。

用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59635975-プラスNo.2約235(本体のみ)なしなし
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59635975
2023-05-29
用途: 自動車のメンテナンス

狭いところや直接入らないところでもインパクト等が使えるので便利です。

対象商品 : 59635975
2018-11-12
用途: 機械メンテナンス
株式会社光サプライズサービス業

探した中で一番コンパクトで狭い隙間に入って助かりました

4が参考にしています
対象商品 : 59635975
2022-03-19
用途: 作業用
有限会社STE

18Vのインパクトを使って、M12の六角穴付きボルトを緩めるのに使っていたら、16本目くらいで空回りし始め、その後すぐ壊れました。
弱すぎます、二度と買いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする