曜日別特売

超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45°

超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° - EARTH MAN
(5件のレビュー)

超硬チップで耐久性抜群。

用途木材などの面取りに。角度(°)(刃部サイズ)45内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639308TRBP-31(刃部サイズ)8
オープン
899
989(税込)
当日出荷
59639326TRBP-32(刃部サイズ)16
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639308
2023-01-31
用途: TV台製作
建設業・工事業

TV台面取り加工をするために購入しました。切れ味も良く、大満足です。

対象商品 : 59639308
2023-01-15
用途: 木工作業の面取り。
その他業種

あまり頻繁に使う予定がなかったので安いものがないか探していたので助かりました。

対象商品 : 59639326
2022-04-11
用途: トリマーでの45度面取り作業
その他業種

とても良く切れると思います。
永く続くように期待しています。

対象商品 : 59639308
2020-11-20
用途: 棚製作DIY

切れ味が良く、仕上がりも非常に綺麗でした。パイン材でしたがルーターが軽く進み、操作しやすかったです。

対象商品 : 59639308
2020-05-14
用途: ギター製作
Blue in Green飲食業

値段にしては上出来 硬い木の使用は少し気を使うような

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする