曜日別特売

超硬トリマルータービット

超硬トリマルータービット - EARTH MAN超硬トリマルータービット - EARTH MAN超硬トリマルータービット - EARTH MAN
(4件のレビュー)

超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。

用途文字・溝彫り加工に。軸(mm)(丸)6内容量1セット(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638617TRBS-1ストレート3mm(1P)、トレート4mm(1P)、ストレート6mm(2P)、ストレート8mm(2P)、ストレート10mm(2P)、ストレート12mm(2P)、(()は刃数)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59638626TRBS-2ストレート3mm(1P)、ストレート6mm(2P)、ストレート10mm(2P)、アリ錐12mm(2P)、ギンナン面(コロ付)20mm(2P)、ボーズ面(コロ付)21mm(2P)、(()は刃数)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 木工作業に
サービス業

一応ルータービットは持っているのですが、ストレートビットの種類が少ないのでストレートビットのセット物を購入をした次第ですが、ただ1ビットだけ足らないので単品で購入もしました、切れ味は普通のと変りません。

対象商品 : 59638617
2021-03-09
用途: 木材加工
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

コンパクトなケース付きで保管も便利防錆スプレー
してケース内に簡単収納

対象商品 : 59638626
2018-09-08
用途: 木材の加工(溝加工、ホゾ加工)並びに面取り加工
Planning Spirit農・林・水産業

ストレート10mmを使用してみましたが、深さ5mm程度で数回溝加工しましたが、支障なく12mmの溝が掘れました。使用するビットによって移動速度を調整する事が綺麗に孔作するコツでしょう。

対象商品 : 59638617
2017-11-19
用途: SPF材のミゾ堀
サービス業

電動ドライバーに装着して使用してみたが全く横に掘り進まないのでトリマー専用の使用だけだったみたいでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする