曜日別特売

唐紙鎚

唐紙鎚 - 菊堂唐紙鎚 - 菊堂唐紙鎚 - 菊堂
用途20mm前後の釘打ちに。種類片口ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)白樫(ニス塗り)主な用途打ち込み作業/鉄工作業内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59624328-12
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59624355-15
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59624373-18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする