菊堂
角箱屋鎚 尺柄
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624188
-
18
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59624206
-
21
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59624224
-
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください