菊堂
先切金鎚
用途
40mm前後の釘打ち・釘締めに。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業/鉄工作業
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624127
-
18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59624145
-
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59624163
-
24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください