HANDIWORK
ミニホビーハンマー ネイル
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途
細工・ホビーの釘打ち・釘抜き(20mm以下)に。
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
材質(グリップ)
TPR/PP
焼入硬度
55~66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624766
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください