TAKAGI(高儀)
ミニホビーハンマー 先切
ラバー付ハンドルで滑りにくく、手になじむ。
用途
細工・ホビーの釘打ち・釘締めに。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)
材質(柄部)
スチール
主な用途
細工作業
硬度
(熱入)HRC55~66
材質(グリップ)
TPR+PP
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624985
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください