パイプ柄 仮枠ハンマー 止付

パイプ柄 仮枠ハンマー 止付 - GISUKE(タカギ)
用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。種類仮枠ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)スチールパイプ主な用途打ち込み作業サイズ材質(グリップ)PVC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59624522-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする