GISUKE(タカギ)
パイプ柄コンビハンマー
(1件のレビュー)
相手材をキズつけにくい。
用途で選べる2種のヘッド。
用途
家具・木製品の組立に最適。
種類
ゴムハンマー
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
ゴム
主な用途
組立作業
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624416
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください