菊堂
トンカチ鎚 尺1柄
レンガ屋鎚とも呼ばれ、刃の部分で割る。
用途
ハツリ作業に便利。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S50C
材質(柄部)
白樫(ニス塗り)
主な用途
打ち込み作業/鉄工作業
頭径(Φmm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624066
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください