スプレーブースセット

スプレーブースセット - EARTH MANスプレーブースセット - EARTH MAN

ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!

用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639606HCPP-150
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする