四聖獣コンベックス マグ付Wロック

四聖獣コンベックス マグ付Wロック - TAKAGI(高儀)
(5件のレビュー)
用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪内容量1個
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642223-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-24
用途: いろいろと電設、木材切断等

何が来るかは届くまでわかりませんとあったが、
1/4の確率で、南の朱雀になりました。
写真ではピンクですが、実際はメタリックピンク
自分の中では大当たり!

対象商品 : 59642223
2019-07-05
用途: 家具買い替えの検討時、設置場所の面積確認
電気・ガス・熱供給・水道業

四聖獣ガチャです。
何が来るかは届くまでわかりません。
ピンク色の朱雀になりました。個人的にはあたりです。

対象商品 : 59642223
2019-09-11
用途: ロックがきかない
本保水稲生産組合農・林・水産業

手頃な価格でしたが 、使用してみるとロックがききません
検品されていると思いますが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 59642223
2018-09-29
用途: オフィスレイアウト調整・カタログ商品検討に
サービス業

磁石付きの爪をスチールデスクやラックにひっつけて採寸できるので便利。455mmピッチ表示もあります。100均商品からの買い替えなので、使い心地の良さに大満足。ホロステッカー仕様でデスクに飾ってもカッコイイ、四聖獣ガチャ。

1が参考にしています
対象商品 : 59642223
2018-09-29
用途: 家の模様替え時、工作物を購入する時
サービス業

スムーズ、力いらず、ゴツくてカッコいいw、持ちやすい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする