曜日別特売

四聖獣コンベックス オートロック

四聖獣コンベックス オートロック - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。

JIS規格1級目盛仕様メートル目盛種別片面種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5内容量1個
注意
※色の指定はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642205-5.525
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59642205
2019-07-13
用途: 建設工事の作業

外形は丸みがあり、小さい方です。
テープの厚みは普通で伸ばすと早めに折れ曲がります。
爪との接続部の強度も普通程度です。
形状・耐久性共に、価格に対しては良い方だと思います。

対象商品 : 59642205
2018-11-04
用途: 設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

引き出して1発では止まりません
引っかけ部分の段差がストッパーの部分に当たり浮いていて時間差でとまります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする