曜日別特売

サイクロンソケット 9.5mm角

サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)サイクロンソケット 9.5mm角 - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)
用途角がつぶれた六角ボルト・ナット外しに 。差込角(mm)9.5材質(本体)クロームモリブデン鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59631468-8
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
59631486-10
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59631504-11
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
59631522-12
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59631547-13
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
59631565-14
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
59631583-15
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
59631608-17
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
59631644-21
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
59631626-19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59631468
2022-11-10
用途: N-WGNの8ミリのブレーキブリーダーの舐めたネジでもOKでした!
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりトルクを掛けられない8ミリサイズのエア抜き用のブリーダープラグをついつい強く締め過ぎてネジ山を舐めてしまいました!通常の工具では全く緩まない場合もこのサイクロンソケットでは余裕で緩める事ができました!少しでも山が残っていれば噛みます!助かりました!

対象商品 : 59631486
2020-12-22
用途: バイクメンテナンス
製造業

フロントフォークのシリンダーボルトをなめてしまいこちらを試しに使いました。
自分の持ってる他サイズのツイスタータイプと遜色なく効果を発揮します。
ボルトを固く締めてしまい(30N・mほど)プライヤー系ではまず取れないなと判断。
ソケットなので六角面をガッシリ食い込みゆっくり回すとスッポリ外せました。
使う機会も相当少ないのでお手頃値段で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする