曜日別特売

両口メガネレンチ

両口メガネレンチ - TAKAGI(高儀)両口メガネレンチ - TAKAGI(高儀)両口メガネレンチ - TAKAGI(高儀)
(3件のレビュー)

本締め可能。

材質(本体)クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59627916RMW-101210×12
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
59627952RMW-121412×14
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
59627995RMW-141714×17
オープン
取扱い終了
代替品有
59627855RMW-55075.5×7
オープン
取扱い終了
59627873RMW-06076×7
オープン
取扱い終了
59627898RMW-08098×9
オープン
取扱い終了
59627934RMW-111311×13
オープン
取扱い終了
59627977RMW-141514×15
オープン
取扱い終了
59628013RMW-192119×21
オープン
取扱い終了
59628038RMW-192219×22
オープン
取扱い終了
59628047RMW-232623×26
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59627995RMW-141710081303TM-14×17RMW-1417 両口メガネレンチ トップ工業 10081303両口メガネレンチトップ工業1丁
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59627995
2021-06-29
用途: 自動車修理時

商品としては、悪くも無く普通に気にせずに使えます。

対象商品 : 59627873
2019-06-23
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

このサイズの両口メガネはこれしかなかったので購入。差し込み口のテーパー部が結構長く、頭が薄いボルトは噛まないかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 59627873
2018-03-23
用途: 機械メンテ
サービス業

6mmと7mmのホースバンドを閉めるのに最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする