曜日別特売

ミニフォールディングレンチ六角 ミリ

ミニフォールディングレンチ六角 ミリ - M&M

超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。

サイズ規格ミリ形状ナイフ型タイプMW-2表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状六角内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633184-
オープン
668
735(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする