フォールディング六角棒レンチ 6本組

フォールディング六角棒レンチ 6本組 - GISUKE(タカギ)フォールディング六角棒レンチ 6本組 - GISUKE(タカギ)

軽量・コンパクトな携帯ツール。

先端形状六角形状ナイフ型材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ材質(ホルダー)アルミ合金内容量1セット(6本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632685No.12/2.5/3/4/6mmミリ
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59632728No.35/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59632703No.23/5/6mm、+No.1/+No.2/-6mmミリ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59632703No.259632834No.12No.2 フォールディング六角棒レンチDX 7本組 GISUKE(タカギ) 59632834フォールディング六角棒レンチDX 7本組GISUKE(タカギ)1セット(7本)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする