GISUKE(タカギ)
フォールディング六角棒レンチDX 7本組
収納式でコンパクトな携帯ツール。
先端形状
六角
形状
ナイフ型
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
材質(ホルダー)
アルミ合金
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632764
No.11
2/2.5/3/4/6/8mm
ミリ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59632834
No.12
3/5/6mm、+No.1/+No.2/-3mm/-6mm
ミリ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59632852
No.13
5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
インチ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください