GISUKE(タカギ)
フォールディングヘックスローブDX 7本組
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状
ナイフ型
セット内容
T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
ヘックスローブ
材質(ホルダー)
アルミ合金
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632877
No.14
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください