GISUKE(タカギ)
六角棒レンチ ホルダー付
ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
用途
六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。
先端形状
六角
形状
L型
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632624
-
1セット(8本)
1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
ミリ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
59632642
-
1セット(10本)
1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
ミリ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
59632667
-
1セット(8本)
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 inch
インチ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください