GISUKE(タカギ)
リング付 六角棒レンチ
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質(本体)
Cr-V鋼 黒染め
先端形状
六角
材質(リング)
スチール
注意
※非絶緑工具ですので関電には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632536
-
1セット(8本)
1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
59632554
-
1セット(10本)
1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください