GISUKE(タカギ)
六角棒レンチ 19本組
(1件のレビュー)
サイズ規格
ミリ/インチ
形状
L型
タイプ
インチ+ミリ
セット内容
ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
材質(本体)
Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め)
先端形状
六角
内容量
1セット(19本)
注意
※非絶緑工具ですので関電には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632518
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください