L型スルーレンチ

L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)L型スルーレンチ - GISUKE(タカギ)
(3件のレビュー)
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59629456LSW-88
オープン538
538
592(税込)
当日出荷
59629465LSW-1010
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
59629492LSW-1212
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
59629517LSW-1313
オープン729
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
59629535LSW-1414
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り4点です
59629553LSW-1717
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
59629578LSW-1919
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
59629596LSW-2121
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59629517
2020-08-11
用途: 農機具メンテナンス

使いやすいかと思いきや ツルツルしててすこし扱いにくい。工具は触って確かめるのも必要かなーと!

対象商品 : 59629456
2019-07-02
用途: 自転車修理

これの8ミリと10ミリは自転車修理屋では手放せない。ありそうで他には見つからない形だし、安くて丈夫でありがたい。ソケット部分の肉厚が薄ければとも思うが、価格を考えると大満足の一品です。

対象商品 : 59629553
2018-03-02
用途: ストラット
株式会社Next Action飲食業

値段の割にしっかりしていた。
ボルトまで足りなかったので、サンダーで
少し削って使いましたが、問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする