マルチソケット+ラチェットハンドルセット

マルチソケット+ラチェットハンドルセット - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

多種類のボルト&ナットに対応。

用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm)材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂材質(ハンドル)PVC材質(ラチェットハンドル)S45Cサイズ(mm)(W)89×(H)297×(D)46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59629264SWH-100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59629264
2019-06-21
用途: 機械メンテ
岡山西ゴルフ倶楽部サービス業

ソケット自体は優れていて、実作業においてインチネジとミリネジ規格両方の機械がありミリ,インチ,マルチ1セットづつあれば大まかな対応は出来るかと考えます。
ハンドルについてはおまけ程度の物と考えています。
あと、ソケットのみ単品購入出来ればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする