ソケットアダプター2本組

ソケットアダプター2本組 - EARTH MANソケットアダプター2本組 - EARTH MANソケットアダプター2本組 - EARTH MANソケットアダプター2本組 - EARTH MAN
(3件のレビュー)

インパクトドライバー対応。

用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59635074DB-309.5
オープン
739
813(税込)
当日出荷
59635083DB-4012.7
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59635074
2021-08-30
用途: 鉄骨組み立て一次締め作業
建設業・工事業

18vのマキタのインパクトドライバーで作業しています。この価格でこの品質は大満足です!

対象商品 : 59635074
2020-05-11
用途: 10.8Vインパクトドライバーでの金属棚の分解や組み立て

最近の充電式工具の便利さに慣れてしまうと、ボルト&ナット、ビス、なんにでも使いたくなる。
9.5mm角を使用するサイズならそこまでトルクがかかることもなく、破損の心配はしなくてよいと思うので、安いに越したことはないと思う。
2本必要かどうかの問題はあるが、ソケットを付け替えるよりアダプターごと差し替える方が楽、という場合もあるかも。

対象商品 : 59635074
2017-09-19
用途: 量産加工部品の取り付け
河野鉄工株式会社

二本入りですが一本単価では最安。長期的に取扱いお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする