コンパクトツールセット29pcs

コンパクトツールセット29pcs - GISUKE(タカギ)コンパクトツールセット29pcs - GISUKE(タカギ)
(2件のレビュー)

手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。

入組点数29セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm内容量1セット(29本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59629334CT-100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59629334
2020-03-13
用途: ちょっとした作業
株式会社山野卸売・小売業

レンチが欲しかったな・・・・・商品の収まりが悪い。

対象商品 : 59629334
2019-07-18
用途: まだ未使用
農・林・水産業

私が商品説明をよく見なかったのが悪いのですが、使いたかった13のソケットが入っておらずそれより小さいサイズでした。なのでまだ使っておりませんが、何かには使う事も有ろうかと取っておきます。農機具には不向きだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする