曜日別特売

FIELD STYLE フォールディング マルチツール

FIELD STYLE フォールディング マルチツール - GISUKE(タカギ)FIELD STYLE フォールディング マルチツール - GISUKE(タカギ)FIELD STYLE フォールディング マルチツール - GISUKE(タカギ)
(3件のレビュー)

折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。

用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。仕様11機能in1材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59626918FMT-300L
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59626866FMT-200M
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59626866FMT-200M15114447FMT-01LFMT-200M フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀) 15114447フォールディングマルチツールTAKAGI(高儀)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59626866
2024-08-08
用途: ロードバイクの車載用
サービス業

ロードバイクの車載用ツールとしてあまり使わないけど、コンパクトなペンチが欲しかったので。開くのにちょっと堅いのですがゆるゆるよりましかな。

対象商品 : 59626918
2022-07-11
用途: 普段使い用
サービス業

大きいサイズを購入しました。
具体的な寸法は長さ=約10cm 幅=最大4.7cm 厚さ=約2cm です。
重さは測っていませんが、けっこう重いです。
ラジオペンチ部分の大きさが十分あり、力のかかる作業にも使えそうです。
ナイフ部分はさすがに値段なりで、お菓子のビニール袋を切るにも苦労するレベルです。
研いでから使いましょう。
そこを減点してこの満足度です。
総合して「マルチナイフ、安いのでいいからとりあえず1本欲しい」という方ならよろしいのではないでしょうか。
品質にこだわるならビクトリノックスやガーバーをどうぞ。

対象商品 : 59626866
2018-02-09
用途: 外出時不測の事態に備えて

このようなツールは常に携帯しているだけでも安心感がある。小型なのでポケットやショルダーバッグにいつも入れている。値段も手ごろで、良くできた商品だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする