GISUKE(タカギ)
FIELD STYLE ロングマルチプライヤー
(1件のレビュー)
ギザ刃で釣り糸の切断にも最適。
用途
ホビー・フィッシング・アウトドアに。つかむ・針外しなどに。割ビシのかしめ・開きに。
寸法(mm)
160
仕様
スプリング付
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59627724
MP-160S
オープン
取扱い終了
59627767
MP-160R
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください