M&M
ミニマイクロ ペンチ
連続作業に便利なバネ付。
用途
切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)
115
全長(mm)
115
材質(本体)
:S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)
PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線
約0.8
切断能力(Φmm) 銅線
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59627444
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください