曜日別特売

クイックリリース ホビークランプ

クイックリリース ホビークランプ - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。

用途2way!締め付け・押し広げ作業に。種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185寸法(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640552HQB-100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640552
2021-09-24
用途: 木工加工の固定等に
アイエム工房サービス業

以前他の物を購入いたしました、使用しましたが全く使い物にならず、あまり期待をしていませんでした、大きなものの固定は別ですが、接着等・位置決め等に以前のものとは、比べ物にならない位充分使用でき良かったと思います。簡単に固定が出来良いと思います小型で固定できる物を探していましたので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする